3M™ vanddispergerbar splejsningstape 9353R, blå, L-BOF, 50 mm x 55 m.

Art.-nr.: 7100080097
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 16 Styk
  • Bestillingstrin: 16 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100080097
    EAN/GTIN 05900422067825
    Producentnummer 7100080097

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skift af rulle i farten i forbindelse med avis-, offset-, dybtryk- og flexotryk
    Det delbare lag er blevet modificeret for at opnå en samlet set lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved brug på bæltedrevne pressere
    Kan også anvendes på kernedrevne pressere
    Samlet bredde: 50 mm

    Beskrivelse:

    Vores 3M™ splejsetape til flyvende splejseskift 9353 anvendes til splejsningsopgaver, når den såkaldte ″break-open-force″ skal være lav. De repulpable klæbemidler har en god skubstyrke til coldset avistryk og heatset kommercielt trykning og er specielt udviklet til god vedhæftning på en række forskellige typer belagt papir. Det delbare lag er blevet ændret til fordel for en generelt lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved forarbejdning på bæltedrevne pressere. Dette produkt kan også anvendes på kernedrevne pressere.

    Egenskab:

    Flyvende samlinger i aviser, offset, dybtryk og flexotryk// Flyvende samlinger i aviser, offset, dybtryk og flexotryk
    Det delbare lag er blevet ændret for at opnå en samlet set lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved brug på bæltedrevne presser/// Det delbare lag er blevet ændret for at opnå en samlet set lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved brug på bæltedrevne presser
    Kan også anvendes på kernedrevne pressere// Kan også anvendes på kernedrevne pressere

    Bemærk:

    Use it for splicing conditions when a low break-open force is required

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven