Udførelse:
Skift af rulle i farten i forbindelse med avis-, offset-, dybtryk- og flexotryk
Det delbare lag er blevet modificeret for at opnå en samlet set lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved brug på bæltedrevne pressere
Kan også anvendes på kernedrevne pressere
Samlet bredde: 37,5 mm
Beskrivelse:
Vores 3M™ splejsetape til flyvende splejseskift 9353 anvendes til splejsningsopgaver, når den såkaldte ″break-open-force″ skal være lav. De repulpable klæbemidler har en god skubstyrke til coldset avistryk og heatset kommercielt trykning og er specielt udviklet til god vedhæftning på en række forskellige typer belagt papir. Det delbare lag er blevet ændret til fordel for en generelt lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved forarbejdning på bæltedrevne pressere. Dette produkt kan også anvendes på kernedrevne pressere.
Egenskab:
Flyvende samlinger i aviser, offset, dybtryk og flexotryk// Flyvende samlinger i aviser, offset, dybtryk og flexotryk
Det delbare lag er blevet ændret for at opnå en samlet set lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved brug på bæltedrevne presser/// Det delbare lag er blevet ændret for at opnå en samlet set lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved brug på bæltedrevne presser
Kan også anvendes på kernedrevne pressere// Kan også anvendes på kernedrevne pressere
Bemærk:
Use it for splicing conditions when a low break-open force is required