3M™ 9351 Splejsningstape , lyseblå - åben side, hvid - papirside, 50 mm x 33 m, 0,095 mm

Art.-nr.: 7100080091
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100080091
EAN/GTIN 05900422067771
Producentnummer 7100080091

Betegnelse

Udførelse:

God forskydningsmodstand til både coldset avispapir og heatset kommercielle trykprocesser
Beskyttelsesdæksel med haklinje til nem manuel påføring.
Forbedret pålidelighed ved splejsning på bæltedrevne pressere
Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

Vores 3M™ splejsebånd til hurtig udskiftning af spole 9351AL (repulpabelt) har et beskyttende omslag med en haklinje til nem manuel påføring samt et integreret sensorlag (ikke-repulpabelt, erstatter konventionelle aluminiumssensor-etiketter i splejsningsområdet). Aluminiumsensoren, der er integreret i båndet, eliminerer behovet for den reflekterende etiket, der tidligere var nødvendig for at registrere splejsninger. De repulpable klæbemidler har en god skubstyrke til coldset avistryk og heatset kommercielt trykning og er specielt udviklet til god vedhæftning på en række forskellige typer belagt papir. Det delbare lag er blevet ændret til fordel for en generelt lavere spaltningskraft og større pålidelighed ved forarbejdning på bæltedrevne pressere. Dette produkt kan også anvendes på kernedrevne pressere.

Egenskab:

God forskydningsstyrke for både coldset aviser og heatset kommercielle trykprocesser// God forskydningsstyrke for både coldset aviser og heatset kommercielle trykprocesser
Beskyttelsesdæksel med haklinje til nem manuel påføring// Beskyttelsesdæksel med haklinje til nem manuel påføring.
Forbedret pålidelighed på bæltedrevne pressere// Forbedret pålidelighed på bæltedrevne pressere

Bemærk:

Use for straight line flying splices

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven