3M™ hovedbeklædning i S-serien, premium letvægtshætte S657, hvid

Art.-nr.: 7100079871
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100079871
EAN/GTIN 04054596070684
Producentnummer 7100079871
L-nummer L01140 128

Betegnelse

Udførelse:

Premium genanvendelig letvægtshjelm med Air-Flow Management System
Meget god luftfordeling (kan justeres udefra).
Testet øjen- og ansigtsbeskyttelse i henhold til EN166:F.
Meget omkostningseffektivt til applikationer med høj bortskaffelseshastighed
Omkostningseffektivt universalstof

Beskrivelse:

Premium Lightweight Hood S-657 er et hovedstykke til 3M™ Versaflo™ åndedrætsværnssystemet. Den dækker hoved, ansigt, hals og skuldre og giver øjen- og ansigtsbeskyttelse i overensstemmelse med EN166 (beskyttelse mod væskestænk og flyvende partikler med lavt slag). Premium Lightweight Hood har en dobbelt konstrueret nakkeforsegling. Den inderste del af nakkeforseglingen er sat ind i toppen af skjorten eller beskyttelsesdragten. Dette giver mulighed for at lade overskydende luft passere over hele kroppen for at give ekstra komfort. Den lette motorhjelm er en ekstremt omkostningseffektiv løsning til miljøer med høje bortskaffelsesrater: Når den er slidt, udskiftes kun den forurenede ydre motorhjelm, mens hovedbeklædning og luftforsyning fortsat kan anvendes. Hovedbøjlens stive design sikrer en ensartet lufttilførsel. Et andet plus er den udvendige justeringsmulighed, der gør det muligt for brugeren at regulere luftfordelingen helt efter sine personlige komfortbehov. En simpel drejning af den ydre kontrol er alt, hvad der skal til, for at brugeren kan lede luftstrømmen væk fra baghovedet og hen til tindingerne, ansigtet og visiret. Monteringen har separate justeringer for hovedhøjde og omkreds, hvilket giver mulighed for en behagelig, tilpasset pasform til en lang række forskellige hovedformer. Den bløde komfortpude kan bruges til at forbedre pasformen yderligere, så hætten passer perfekt til endnu flere brugere. Premium Lightweight Hood S-657 kan genbruges som en startpakke med hovedstøtte og inderste hagesmæk. Farve: hvid. Beskyttelsesniveau: TH3.

Egenskab:

Førsteklasses genanvendelig letvægtshjelm med Air-Flow Management System.
Meget god luftfordeling (justerbar udefra)
Godkendt øjen- og ansigtsbeskyttelse i henhold til EN166:F
Meget omkostningseffektivt til applikationer med høje bortskaffelsesrater
Omkostningseffektivt universalstof
Nem bortskaffelse - komponenterne kan adskilles
Udskiftelige motorhjelme (S-607)

Bemærk:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven