3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro-adapterplade 391-0010

Art.-nr.: 7100077665
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100077665
EAN/GTIN 10078371670501
Producentnummer 7100077665

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå

Beskrivelse:

3M™ One Touch™ Pro ørepropper dispenser giver bekvem adgang for arbejdere på farten. Et enkelt drej giver præcist og konsekvent en øreprop ad gangen. Den genanvendelige fritstående eller væghængte dispenser kan genopfyldes med One Touch™ refills af vores mest populære 3M™ E-A-R™ ørepropper.

Egenskab:

Accurately dispenses one earplug at a time
Dispenses earplug directly into hand
Durable ABS plastic for tough environments
Free-standing or wall-mounted, could be positioned inside or outside
Shields earplugs from sun, wind and rain, when dispensing earplugs outside
Easy to know when to refill - the level monitor is front and centre, ensuring you won't run short
Refill in an instant - refilling the dispenser is simple and takes just moments to complete

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven