3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8712 N, sølv, 1068 mm x 50 m.

Art.-nr.: 7100077307
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7100077307
EAN/GTIN 04054596031685
Producentnummer 7100077307

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
God vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 1068 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N med høje refleksionsværdier til høj synlighed på beklædning til lav belastning.

Egenskab:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Vaskes godt i en husholdningsvask ved 60° C
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100
3M-logo på den reflekterende overflade letter autentificeringen

Bemærk:

Til mindre intensivt anvendte højsynlighedstøj som arbejdstøj, arbejds- og fritidstøj samt tilbehør

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven