3M™ Varmebeskyttelseshjelm, G3501M-GU, gul

Art.-nr.: 7100077280
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100077280
EAN/GTIN 04054596015449
Producentnummer 7100077280
L-nummer L01110 229

Betegnelse

Udførelse:

385g
Ratchet-system
Beskytter mod IR-stråling og ekstreme temperaturer
Maksimal sikkerhed og komfort
Godkendt til et temperaturområde fra -30 °C til +150 °C

Beskrivelse:

Den nye 3M varmebeskyttelseshjelm G3501 er specielt designet til miljøer med høje temperaturer eller med gnister og metalstænk. Hjelmens design og materiale, som er meget let med kun 385 g, giver maksimal sikkerhed, komfort og individuelle justeringsmuligheder. Hjelmen er udstyret med 3M's velafprøvede ratchesystem, så den garanteret ikke falder af dit hoved. Anvendelsesområder: Metalarbejde, aluminiumssmeltning, støberi, metalgenbrug, produktion af ildfaste materialer, cementproduktion. Omfattende tests har vist, at 3M varmebeskyttelseshjelm G3501 beskytter mod IR-stråling og ekstreme temperaturer. Hjelmen opfylder kravene i direktivet om personlige værnemidler (89/686/EØF) og er derfor CE-mærket. Hjelmen er blevet testet og godkendt i henhold til EN397:2012 og EN50365:2002.

Egenskab:

385g
Ratchet-system

Bemærk:

Metalarbejde
Aluminium smelter
Støberi
Genanvendelse af metal
Produktion af ildfast materiale
Cementproduktion

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven