3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8712 N, sølv, 25,4 mm x 100 m

Art.-nr.: 7100075993
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100075993
EAN/GTIN 04054596028579
Producentnummer 7100075993

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
God vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 25,4 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N med høje refleksionsværdier til høj synlighed på beklædning til lav belastning.

Egenskab:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Vaskes godt i en husholdningsvask ved 60° C
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100
3M-logo på den reflekterende overflade letter autentificeringen

Bemærk:

Til mindre intensivt anvendte højsynlighedstøj som arbejdstøj, arbejds- og fritidstøj samt tilbehør

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven