Udførelse:
Produktets farve: hvid
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 35 m
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Beskrivelse:
3M™ SFTW-202A er en tyndvægget polyolefinvarmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 135°C, driftstemperatur er -55°C til +135°C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed.
Egenskab:
Temperaturområde: -55°C - +135°C
Krympningsforhold: 2:1
Diameterinterval fra 1,2 mm til 102,0 mm
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for svampeangreb
Slangemateriale: polyolefin, meget fleksibelt
Bemærk:
Elektrisk isolering
Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
Farvekodning