3M™ dorn, 13 x 25 mm

Art.-nr.: 7100074149
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100074149
EAN/GTIN 04054596024427
Producentnummer 7100074149

Betegnelse

Udførelse:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Beskrivelse:

Standard Abrasives™-dorn er fremstillet af stål for øget holdbarhed, lang levetid og robusthed. Vores dorn er designet specielt til centerhullede unitiserede skiver og kan nemt fastgøres til matriceslibemaskiner og roterende værktøjer.

Egenskab:

Specielt til skiver med centreringshul
Fremstillet af stål for forbedret holdbarhed, lang levetid og robusthed
Kan nemt monteres på slibemaskiner eller roterende værktøjer

Bemærk:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven