3M™ Soft PVC-klæbebånd 471, hvid, 1219,2 mm x 33 m

Art.-nr.: 7100071659
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100071659
EAN/GTIN 50051115233284
Producentnummer 7100071659

Betegnelse

Udførelse:

Høj fleksibilitet og strækbarhed, hurtig og nem påføring på en lang række forskellige overflader
Resistent over for mange opløsningsmidler, resistent over for mange opløsningsmidler
Fås i forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, grøn, orange og blå)
God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
God vedhæftning, selv på malede overflader, glas og gummi

Beskrivelse:

3M™ Blød PVC-tape 471 anvendes i vid udstrækning til markering af farlige områder og gangarealer, maskering under malerarbejde samt til malingsmarkeringer, dekorative trimmer og meget mere. Denne alsidige tape har en blød PVC-bagside med klæbemiddel af gummiharpiks. Det modstår ridser, slid og vejrpåvirkninger, hvilket gør det meget holdbart.

Egenskab:

Høj fleksibilitet og strækbarhed, hurtig og nem påføring på en lang række overflader
Resistent over for mange opløsningsmidler
Fås i forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, orange og blå)
God påføring med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
Særlig nem afdækning i snævre hjørner
Skarpe malingskanter

Bemærk:

Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
mærkning af udstyr eller anlæg med henblik på advarsel
Til farvemærkning af rørledninger, værktøj, udstyr osv.
Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven