3M™ polyesterbånd 850, sølv, 609,6 mm x 65,83 m

Art.-nr.: 7100069442
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100069442
EAN/GTIN 50021200393261
Producentnummer 7100069442

Betegnelse

Udførelse:

Laveste vanddampgennemtrængelighed
Metaleffekten opnås ved aluminiumdampudfældning mellem filmen og det gennemsigtige klæbemiddel
Aluminium dampudfældning reducerer elektrisk ladning
Udendørs brug mulig i op til 2 år
God lys- og varmerefleksion

Beskrivelse:

Metaleffekten opnås ved at aluminium fordampes mellem filmen og det gennemsigtige klæbemiddel. Aluminiumfordampningen reducerer den elektrostatiske ladning og fører til forbedrede forarbejdningsegenskaber. Denne tape er velegnet til dekoration, splejsning, mærkning og fremstilling af trykte, udstansede og/eller prægede etiketter.

Egenskab:

Laveste permeabilitet for vanddamp
Metaleffekt opnået ved aluminiumdampudfældning mellem folie og transparent klæbemiddel
Fordampning af aluminium reducerer elektrisk ladning
Kan bruges udendørs i op til 2 år
God UV-bestandighed

Bemærk:

850S er specielt egnet til afdækning, beskyttelse og reparation af skærme (serigrafi)
Udsmykning af apparater, møbler osv.
Produktion af trykte, udstansede etiketter
Mærkning
Splejsning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven