3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 5807, sølv, 1257,3 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100066242
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 7100066242
    EAN/GTIN 00051141566290
    Producentnummer 7100066242

    Betegnelse

    Udførelse:

    Reflekterende overføringsfilm hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold.
    God vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
    Samlet længde: 50 m
    Samlet bredde: 1257,3 mm
    Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

    Beskrivelse:

    3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 5807 med høje refleksionsværdier til beklædning med høj synlighed til lav belastning.

    Egenskab:

    Reflekterende overføringsfilm hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold
    Vaskes godt i en husholdningsvask ved 60° C
    Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
    Med overføringsfolie til direkte plotting og lakering
    Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

    Bemærk:

    Til plettering af bogstaver på tøj med høj synlighed, f.eks. arbejdstøj, arbejdstøj, fritidstøj og tilbehør

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven