Scotch® konturtape 471+, indigo, 9 mm x 32 m, PN2510

Art.-nr.: 7100057037
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100057037
EAN/GTIN 30051111925103
Producentnummer 7100057037
L-nummer L01310 209

Betegnelse

Udførelse:

Vand- og opløsningsmiddelbestandig. Temperaturbestandig op til 121°C / 30 minutter
Særligt velegnet til limning af snævre radier og kurver
Med forbedret klæbestyrke - renere og lettere at fjerne
Den modstår løftekræfter fra kompositoverflader, konturer, fordybninger og vinkler og sikrer en præcis farvefinish
Gummiharpiks klæber hurtigt på de fleste overflader og har en fremragende holdbarhed

Beskrivelse:

Ideel til bøjning af kurver, bogstaver og designmaling. Kan fjernes indendørs i op til 7 dage uden at efterlade rester.

Egenskab:

Tyndt, meget fleksibelt, særligt elastisk og smidigt vinyltape// Vand- og opløsningsmiddelbestandigt. Temperaturbestandig op til 121°C / 30 minutter
Særligt velegnet til limning af snævre radier og kurver// Kan fjernes indendørs i op til 7 dage uden at efterlade rester
Med forbedret vedhæftning - renere og lettere at fjerne// Temperaturbestandig op til 70 ⁰C.
Vand- og opløsningsmiddelbestandig// Vand- og opløsningsmiddelbestandig
Ideel til kurvebinding og designlakering// Ideel til kurvebinding og designlakering
Til afdækning af gummidele og plastdele til forruden// Til afdækning af gummidele og plastdele til forruden
Ren og nem at fjerne// Ren og nem at fjerne

Bemærk:

Til limning af snævre radier, samt til flerfarvede og designbelægninger
Til afdækning af gummi- og plastdele på forruden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven