Scotch® konturtape 471+, indigo, 6 mm x 32 m, PN6405

Art.-nr.: 7100055835
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100055835
EAN/GTIN 30021200064051
Producentnummer 7100055835
L-nummer L01310 59

Betegnelse

Udførelse:

Tyndt, meget fleksibelt, ekstra elastisk og formbart blødt PVC-bånd
Meget fleksibel vinyltape
Med forbedret vedhæftning
Temperaturbestandig op til 80 °C
Vand- og opløsningsmiddelbestandig

Beskrivelse:

Ideel til bøjning af kurver, bogstaver og designmaling. Kan fjernes indendørs i op til 7 dage uden at efterlade rester.

Egenskab:

Tyndt, meget fleksibelt, specielt strækbart og formbart vinyltape// Tyndt, meget fleksibelt, specielt strækbart og formbart tape af blød PVC
Meget fleksibel vinyltape// Kan fjernes indendørs i op til 7 dage uden at efterlade rester
Med forbedret vedhæftning// Temperaturbestandig op til 70 ⁰C
Temperaturbestandig op til 80 °C/// Vand- og opløsningsmiddelbestandig
Ideel til limning af kurver og til designbelægninger// Vand- og opløsningsmiddelbestandig
Til afdækning af gummidele og plastdele til forruden// Til afdækning af gummidele og plastdele til forruden
Særligt velegnet til tape på snævre radier og kurver// Ren og nem at fjerne
Ren og nem at fjerne
Vand- og opløsningsmiddelbestandig

Bemærk:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven