Udførelse:
Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)
Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig
Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-stråling)
Lavt brandfarlig (klasse L)
Beskrivelse:
3M™ Metal Tape 425 er fremstillet af robust blødt aluminium og modstandsdygtigt akrylklæbemiddel og er ideel til langvarig brug under store belastninger. Det kan endda modstå de høje krav, der stilles til bilindustrien og flyindustrien. Dens modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier, fugt, varme og UV-stråler sikrer langvarig funktionalitet. Dette garanterer et højt niveau af processikkerhed og resulterer i direkte omkostningsbesparelser. Især den høje temperaturbestandighed fra -55 °C til +155 °C gør aluminiumklæbebåndet universelt anvendeligt. Den kan bruges til montering af køle- og varmeelementer. Desuden gør den lave gennemtrængelighed for vanddamp og fugt den ideel til tætningsformål.
Egenskab:
Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)// Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)
Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig// Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig
Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-stråling)// Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-stråling)
Lavt brandfarlig (klasse L)// Lavt brandfarlig (klasse L)
Stærk varme- og lysreflektion// Stærk varme- og lysreflektion
Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som flammehæmmende// Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som flammehæmmende
Bemærk:
Til fastgørelse af kølespoler til køleskabe
Etableret inden for bilindustrien og flybyggeri
Egnet som fugtspærre (f.eks. hvidevarer)
Til afskærmning mod varmestråling
Til fastgørelse af spoler i køleskabe og frysere
Til splejsning af tynde film