3M™ aluminiumstape 425, sølv, 300 mm x 55 m, 0,12 mm

Art.-nr.: 7100053749
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100053749
EAN/GTIN 00051125853828
Producentnummer 7100053749

Betegnelse

Udførelse:

Den bløde aluminiumstape er termisk ledende. Det kan derfor øge effektiviteten af opvarmning og køling og beskytte temperaturfølsomme materialer.
Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier for at beskytte overflader under stripning og andre kemiske processer
Det specielle akrylatklæbemiddel sikrer lang holdbarhed og kan fjernes efter afdækning stort set uden at efterlade rester
Flamme-, vejr-, fugt- og UV-resistent
Varme- og lysreflekterende tape beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr

Beskrivelse:

3M™ Aluminiumtape 425 kan anvendes til en række forskellige formål, herunder varmeafskærmning, varmerefleksion, afdækningstape til kemiske processer og lysafbøjning. Den er velegnet til afdækning, forsegling, falsning, afskærmning, kemisk afstribning osv. Den fleksible tape består af en blød aluminiumsunderlag og et gennemsigtigt akrylklæbemiddel. Du kan også bruge denne tape til kabelindpakning, splejsning, galvanisering, kemisk ætsning, afisolering, som varmebeskyttelse og til varmerefleksion og -ledning. Det er fugt-, vejr- og flammebestandigt samt modstandsdygtigt over for UV-stråling og mange kemikalier og er derfor velegnet til en lang række anvendelsesområder. Tapen reflekterer varme og lys. Det beskytter, isolerer og kan således øge effektiviteten af belysningssystemer. Den er også velegnet til et bredt temperaturområde.

Egenskab:

Modstandsdygtig over for mange kemikalier, til beskyttelse af overflader under afmaling og andre kemiske afdækningsprocesser// Termisk ledende. Det kan således øge varme- og køleeffektiviteten og beskytte temperaturfølsomme materialer/// Termisk ledende. Det kan således øge effektiviteten af opvarmning og køling og beskytte temperaturfølsomme materialer.
Modstandsdygtig over for mange kemikalier, beskytter overflader under stripning og anden kemisk behandling// Modstandsdygtig over for mange kemikalier, beskytter overflader under stripning og anden kemisk behandling// Varme- og lysreflekterende tape beskytter overflader og øger effektiviteten af belysningsudstyr
Forbedrer varme- og køleeffektiviteten for at beskytte temperaturfølsomme materialer/// Specielt akrylklæbemiddel giver langvarig, praktisk talt restfri fjernelse efter afdækning// Specielt akrylklæbemiddel giver langvarig, praktisk talt restfri fjernelse efter afdækning
Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig// Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig// Termisk ledende tape reflekterer og afgiver strålevarme
Lav vanddampgennemtrængelighed gør tapen velegnet til forsegling og reparationer/// Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr// Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr
Den formbare tape med en blød aluminiumsryg tilpasser sig buede og ujævne overflader// Den formbare tape med en blød aluminiumsryg tilpasser sig buede og ujævne overflader// Giver en stærk, langvarig og pålidelig binding, da den er modstandsdygtig over for flammer, vejr, fugt og UV-stråler
Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som flammehæmmende// Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som flammehæmmende/// Resterfri fjernelse efter krævende afdækningsapplikationer
Tilpasser sig til 3D-formede og ujævne overflader
Bredt temperaturområde fra -53 °C til 148 °C

Bemærk:

Kan anvendes som varmebeskyttelse eller til varmerefleksion på følsomme emner
Til afmaskering under kemisk afrensning af maling
Lysreflekterende for at optimere belysningen
Lukning og forsegling
Til fastgørelse af spoler i køleskabe og frysere
Til splejsning af tynde film

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven