Udførelse:
Den bløde aluminiumstape er termisk ledende. Det kan derfor øge effektiviteten af opvarmning og køling og beskytte temperaturfølsomme materialer.
Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier for at beskytte overflader under stripning og andre kemiske processer
Det specielle akrylatklæbemiddel sikrer lang holdbarhed og kan fjernes efter afdækning stort set uden at efterlade rester
Flamme-, vejr-, fugt- og UV-resistent
Varme- og lysreflekterende tape beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr
Beskrivelse:
3M™ Aluminiumtape 425 kan anvendes til en række forskellige formål, herunder varmeafskærmning, varmerefleksion, afdækningstape til kemiske processer og lysafbøjning. Den er velegnet til afdækning, forsegling, falsning, afskærmning, kemisk afstribning osv. Den fleksible tape består af en blød aluminiumsunderlag og et gennemsigtigt akrylklæbemiddel. Du kan også bruge denne tape til kabelindpakning, splejsning, galvanisering, kemisk ætsning, afisolering, som varmebeskyttelse og til varmerefleksion og -ledning. Det er fugt-, vejr- og flammebestandigt samt modstandsdygtigt over for UV-stråling og mange kemikalier og er derfor velegnet til en lang række anvendelsesområder. Tapen reflekterer varme og lys. Det beskytter, isolerer og kan således øge effektiviteten af belysningssystemer. Den er også velegnet til et bredt temperaturområde.
Egenskab:
Modstandsdygtig over for mange kemikalier, til beskyttelse af overflader under afmaling og andre kemiske afdækningsprocesser// Termisk ledende. Det kan således øge varme- og køleeffektiviteten og beskytte temperaturfølsomme materialer/// Termisk ledende. Det kan således øge effektiviteten af opvarmning og køling og beskytte temperaturfølsomme materialer.
Modstandsdygtig over for mange kemikalier, beskytter overflader under stripning og anden kemisk behandling// Modstandsdygtig over for mange kemikalier, beskytter overflader under stripning og anden kemisk behandling// Varme- og lysreflekterende tape beskytter overflader og øger effektiviteten af belysningsudstyr
Specielt akrylklæbemiddel giver langvarig, praktisk talt restfri fjernelse efter afdækning// Specielt akrylklæbemiddel giver langvarig, praktisk talt restfri fjernelse efter afdækning// Forbedrer varme- og køleeffektiviteten for at beskytte temperaturfølsomme materialer
Den termisk ledende tape reflekterer og afgiver strålevarme// Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig// Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig.
Lav vanddampgennemtrængelighed gør tapen velegnet til forsegling og reparationer/// Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr// Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr
Giver en stærk, langvarig og pålidelig vedhæftning ved at modstå flammer, vejrlig, fugt og UV-stråler// Smidig tape med blød aluminiumsryg passer til buede og ujævne overflader// Smidig tape med blød aluminiumsryg passer til buede og ujævne overflader
Resten fjernes uden rester efter krævende maskeringsapplikationer// Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som et flammehæmmende materiale/// Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som et flammehæmmende materiale
Tilpasser sig til 3D-formede og ujævne overflader
Bredt temperaturområde fra -53 °C til 148 °C
Bemærk:
Kan anvendes som varmebeskyttelse eller til varmerefleksion på følsomme emner
Til afmaskering under kemisk afrensning af maling
Lysreflekterende for at optimere belysningen
Lukning og forsegling
Til fastgørelse af spoler i køleskabe og frysere
Til splejsning af tynde film