3M™ aluminiumsklæbebånd 427, sølv, 305 mm x 55 m, 0,12 mm

Art.-nr.: 7100053599
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100053599
EAN/GTIN 00051125853958
Producentnummer 7100053599

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)
Kombinationen af robust aluminium og holdbart klæbemiddel giver mulighed for langvarig brug uden problemer
Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-stråling)
Godt egnet til produktion af stemplede dele på grund af det beskyttende dæksel
Lavt brandfarlig (klasse L)

Beskrivelse:

Brug den alsidige 3M™ Aluminiumtape 427 til mange indendørs og udendørs anvendelser, f.eks. som tape til generelle formål til fastholdelse, reparation, forsegling og meget mere. Denne bløde aluminiumstape har et trykfølsomt akrylklæbemiddel. Det er den beskyttende papirudgave af 425-tapen og er modstandsdygtig over for varme, fugt, UV-stråler, vejr og kemikalier. Det er termisk ledende og øger effektiviteten af opvarmning og køling. Den tilpassede tape er velegnet til krævende applikationer, hvor der er krav om varmebestandighed og/eller lysreflektion. Brug det til fjernelse af flymaling, til afdækning og som fugtbarriere, til mekanisk fastgørelse af kabler og kølespoler i ″hvidevarer″, som varmereflektor og -afleder og til reparationsopgaver på køretøjer. Du kan også bruge tapen til at lave aluminiumsfolieudstøbninger til applikationer i fly-, apparat- og bilindustrien.

Egenskab:

Fremragende tætningsegenskaber på grund af god fugtafskærmning (vanddampdiffusion)
Kombinationen af robust aluminium og holdbart klæbemiddel giver mulighed for langvarig anvendelse uden problemer
Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-bestråling)
Velegnet til produktion af stansede dele på grund af beskyttelsesdækslet
Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig
Stærk varme- og lysreflektion

Bemærk:

Til fastgørelse af kølespoler til køleskabe
Etableret inden for bilindustrien og flybyggeri
Egnet som fugtspærre (f.eks. hvidevarer)
Til afskærmning mod varmestråling

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven