3M™ aluminiumsklæbebånd 425, sølv, 102 mm x 55 m, 0,12 mm

Art.-nr.: 7100053598
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100053598
EAN/GTIN 50051125853335
Producentnummer 7100053598
L-nummer L01310 628

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)
Kombinationen af robust aluminium og holdbart klæbemiddel giver mulighed for langvarig brug uden problemer
Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-stråling)
Lavt brandfarlig (klasse L)
Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig

Beskrivelse:

3M™ Metal Tape 425 er fremstillet af robust blødt aluminium og modstandsdygtigt akrylklæbemiddel og er ideel til langvarig brug under store belastninger. Det kan endda modstå de høje krav, der stilles til bilindustrien og flyindustrien. Dens modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier, fugt, varme og UV-stråler sikrer langvarig funktionalitet. Dette garanterer et højt niveau af processikkerhed og resulterer i direkte omkostningsbesparelser. Især den høje temperaturbestandighed fra -55 °C til +155 °C gør aluminiumklæbebåndet universelt anvendeligt. Den kan bruges til montering af køle- og varmeelementer. Desuden gør den lave gennemtrængelighed for vanddamp og fugt den ideel til tætningsformål.

Egenskab:

Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)// Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)
Kombinationen af robust aluminium og modstandsdygtigt klæbemiddel muliggør langtidsanvendelse uden problemer/// Kombinationen af robust aluminium og modstandsdygtigt klæbemiddel muliggør langtidsanvendelse uden problemer
Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-stråling)// Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-stråling)
Lavt brandfarlig (klasse L)// Lavt brandfarlig (klasse L)
Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig// Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig
Stærk varme- og lysreflektion// Stærk varme- og lysreflektion
Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som flammehæmmende// Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som flammehæmmende

Bemærk:

Til fastgørelse af kølespoler til køleskabe
Etableret inden for bilindustrien og flybyggeri
Egnet som fugtspærre (f.eks. hvidevarer)
Til afskærmning mod varmestråling
Til fastgørelse af spoler i køleskabe og frysere
Til splejsning af tynde film

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven