3M™ Aluminium tape 425, sølv, 50mm x 55m, 0,12mm

Art.-nr.: 7100053596
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100053596
EAN/GTIN 50051125854967
Producentnummer 7100053596
L-nummer L01310 897

Betegnelse

Udførelse:

Modstandsdygtig over for mange kemikalier, til beskyttelse af overflader under afmaling og andre kemiske afdækningsprocesser// Termisk ledende. Det kan derfor øge varme- og køleeffektiviteten og beskytte temperaturfølsomme materialer.
Resistent over for mange kemikalier, hvilket beskytter overflader under stripning og andre kemiske processer/// Den varme- og lysreflekterende tape beskytter overflader og øger effektiviteten af belysningssystemer.
Det specielle akrylklæbemiddel sikrer lang holdbarhed og kan fjernes stort set uden rester efter afdækning// Forbedrer varme- og køleeffektiviteten for at beskytte temperaturfølsomme materialer.
Det termisk ledende klæbebånd reflekterer strålevarme og leder den væk// Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig
På grund af den lave vanddampgennemtrængelighed er tapen velegnet til forsegling og reparationer// Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr

Beskrivelse:

3M™ Metal Tape 425 er fremstillet af robust blødt aluminium og modstandsdygtigt akrylklæbemiddel og er ideel til langvarig brug under store belastninger. Det kan endda modstå de høje krav, der stilles til bilindustrien og flyindustrien. Dens modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier, fugt, varme og UV-stråler sikrer langvarig funktionalitet. Dette garanterer et højt niveau af processikkerhed og resulterer i direkte omkostningsbesparelser. Især den høje temperaturbestandighed fra -55 °C til +155 °C gør aluminiumklæbebåndet universelt anvendeligt. Den kan bruges til montering af køle- og varmeelementer. Desuden gør den lave gennemtrængelighed for vanddamp og fugt den ideel til tætningsformål.

Egenskab:

Varmeledende. Det kan således øge effektiviteten af opvarmning og afkøling og beskytte temperaturfølsomme materialer/// Termisk ledende. Det kan øge effektiviteten af opvarmning og køling og beskytte temperaturfølsomme materialer.
Modstandsdygtig over for mange kemikalier for at beskytte overflader under afstribning og anden kemisk behandling// Modstandsdygtig over for mange kemikalier for at beskytte overflader under afstribning og anden kemisk behandling
Det specielle akrylatklæbemiddel sikrer lang holdbarhed, kan fjernes efter afdækning med minimale rester/// Det specielle akrylatklæbemiddel sikrer lang holdbarhed, kan fjernes efter afdækning med minimale rester
Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig// Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig
Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningssystemer/// Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningssystemer
Den formbare tape med en blød aluminiumsryg tilpasser sig til buede og ujævne overflader// Den formbare tape med en blød aluminiumsryg tilpasser sig til buede og ujævne overflader
Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som flammehæmmende// Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som flammehæmmende

Bemærk:

Kan anvendes som varmebeskyttelse eller til varmerefleksion på følsomme emner
Til afmaskering under kemisk afrensning af maling
Lysreflekterende for at optimere belysningen
Lukning og forsegling
Til fastgørelse af spoler i køleskabe og frysere
Til splejsning af tynde film

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven