3M™ Perfect-It™ vådt slibemiddel, 230 x 138 mm, P1500, 500 stk. / kasse

Art.-nr.: 7100050365
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100050365
EAN/GTIN 04046719940721
Producentnummer 7100050365
L-nummer L51710 275

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sandpapir kan bruges til våd- eller tørslibning af maling, spartelmasse, gelcoat og metal.
Vandtæt papirunderlag understøtter våde og tørre anvendelser for mindre tilstopning og hurtigere slibning
Slibning af alle overflader
Forskellige kornstørrelser fra 1000 til 3000 for professionelle resultater

Beskrivelse:

Brug 3M™ Wetordry™ Abrasive 401Q til slibeopgaver, hvor der kræves fint korn og let kontakt, f.eks. vådslibning af bilkarrosserier eller malingfinish. Takket være en kombination af hårdt, vandafvisende A-papir med en bagside af hurtigt skærende siliciumkarbid giver vores slibepapir ensartede overflader, der er nemmere at polere ud. Siliciumcarbid er et særligt hårdt mineral, der skærer ekstremt hurtigt. Dens skarpe kanter brydes let af. Det giver nye skarpe kanter og en professionel finish. Brug vores sandpapir til våd- eller tørslibning af maling, filler, gelcoat og metal. For at reducere støv og tilstopning af slibekanterne kan du vådslibe til lette opgaver.

Egenskab:

Det praktiske sandpapir kan bruges til våd- eller tørslibning af maling, filler, gelcoat og metal.
Slibning af enhver overflade
Forskellige kornstørrelser fra 1000 til 3000 giver professionelle resultater

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven