3M™ konturtape 471

Art.-nr.: 7100049359
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 96 Styk
  • Bestillingstrin: 96 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100049359
EAN/GTIN 30021200856113
Producentnummer 7100049359
L-nummer L01310 773

Betegnelse

Udførelse:

Tynd, meget fleksibel vinyltape med fremragende strækbarhed og tilpasningsevne
Kan fjernes indendørs i op til 7 dage uden at efterlade rester
Temperaturbestandig op til 90 grader
Vand- og opløsningsmiddelbestandig
Ideel til bøjningslimning og designfinish

Beskrivelse:

3M™ Marking Adhesive 471F er en blød PVC-klæbebånd til forskellige anvendelser. Den er velegnet til afdækning og forsegling af alle - også runde og uregelmæssigt formede - overflader og beholdere, til indretning af interiør, som faremærkning, til markering af legepladser og områder og generelt til markering og beskyttelse. Filmen er meget tilpasningsdygtig, slidstærk og modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler undtagen ketoner, klorerede kulbrinter og estere.

Egenskab:

Tyndt, meget fleksibelt, særligt strækbart og fleksibelt vinyltape// Tyndt, meget fleksibelt, særligt strækbart og fleksibelt vinyltape
Kan fjernes indendørs i op til 7 dage uden rester// Kan fjernes indendørs i op til 7 dage uden rester
Temperaturbestandig op til 90 grader// Temperaturbestandig op til 90 grader
Vand- og opløsningsmiddelbestandig// Vand- og opløsningsmiddelbestandig
Ideel til kurvebinding og designlakering// Ideel til kurvebinding og designlakering
Særlig nem maskering i snævre kurver// Særlig nem maskering i snævre kurver
Skarpe malingkanter// skarpe malingkanter

Bemærk:

Permanent beskyttelse af malede overflader mod slid, stenslag, korrosion osv.
mærkning af udstyr eller anlæg med henblik på advarsel
Til farvemærkning af rørledninger, værktøj, udstyr osv.
Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven