3M™ Scotch® UV-afdækningstape 244, guld 244

Art.-nr.: 7100048317
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 32 Styk
  • Bestillingstrin: 32 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100048317
EAN/GTIN 08021684756535
Producentnummer 7100048317
L-nummer L01310 1347

Betegnelse

Udførelse:

Denne tape har en flad papirryg og et syntetisk klæbelag og giver god modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og vand samt god vedhæftning af maling.
Modstandsdygtig over for overførsel af klæbemiddel og sollys. God temperaturbestandighed (100 °C).
Den giver en god malingkant, er nem at bruge, undgår at malingen skaller af og kan fjernes uden at efterlade rester
Forhindrer udsivning af maling

Beskrivelse:

Denne tape kan anvendes til en lang række forskellige afdækningsopgaver. Det gælder især anvendelser, hvor der kræves UV-lysbestandighed og restfri fjernelse af rester samt en optimal temperatur på 100 °C i 30 minutter (som i marineindustrien).

Egenskab:

Denne tape har en flad papirryg og et syntetisk klæbelag og giver god modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og vand samt god vedhæftning af maling// Fremragende UV-bestandighed til udendørs brug (op til seks uger)
Modstandsdygtig over for overførsel af klæbemiddel og solstråling. God temperaturbestandighed (100 °C)// Kan fjernes fra de fleste overflader uden at efterlade rester, selv efter seks uger
Det giver en god malingskant, er let at håndtere, forhindrer maling i at skrælle og kan fjernes uden at efterlade rester// Ultraflade malingskanter - ekstremt tyndt underlagsmateriale
Forhindrer udsivning af maling// Velegnet til vandbaserede malinger
Den specielle imprægnering af tapen forhindrer maling i at trænge ind
Temperaturbestandighed: i 30 minutter op til 100 °C

Bemærk:

Til maling og lakering i udendørs områder
Til afdækning før malerarbejde i byggebranchen
Til maling i metalkonstruktioner, især på følsomme overflader
Til afdækning ved tætning af samlinger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven