Udførelse:
Denne tape har en flad papirryg og et syntetisk klæbelag og giver god modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og vand samt god vedhæftning af maling.
Modstandsdygtig over for overførsel af klæbemiddel og sollys. God temperaturbestandighed (100 °C).
Den giver en god malingkant, er nem at bruge, undgår at malingen skaller af og kan fjernes uden at efterlade rester
Forhindrer udsivning af maling
Beskrivelse:
Denne tape kan anvendes til en lang række forskellige afdækningsopgaver. Det gælder især anvendelser, hvor der kræves UV-lysbestandighed og restfri fjernelse af rester samt en optimal temperatur på 100 °C i 30 minutter (som i marineindustrien).
Egenskab:
Denne tape har en flad papirryg og et syntetisk klæbelag og giver god modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og vand samt god vedhæftning af maling// Fremragende UV-bestandighed til udendørs brug (op til seks uger)
Modstandsdygtig over for overførsel af klæbemiddel og solstråling. God temperaturbestandighed (100 °C)// Kan fjernes fra de fleste overflader uden at efterlade rester, selv efter seks uger
Det giver en god malingskant, er let at håndtere, forhindrer maling i at skrælle og kan fjernes uden at efterlade rester// Ultraflade malingskanter - ekstremt tyndt underlagsmateriale
Forhindrer udsivning af maling// Velegnet til vandbaserede malinger
Den specielle imprægnering af tapen forhindrer maling i at trænge ind
Temperaturbestandighed: i 30 minutter op til 100 °C
Bemærk:
Til maling og lakering i udendørs områder
Til afdækning før malerarbejde i byggebranchen
Til maling i metalkonstruktioner, især på følsomme overflader
Til afdækning ved tætning af samlinger