3M™ Super malerafdækningstape Gold 244, guld, 48 mm x 50 m, 0,08 mm

Art.-nr.: 7100046038
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100046038
EAN/GTIN 08021684755873
Producentnummer 7100046038
L-nummer L01310 401

Betegnelse

Udførelse:

Resistent over for opløsningsmidler og vand
Meget tyndt, formbart klæbebånd
Giver skarpe farvekanter
Forhindrer udsivning af maling

Beskrivelse:

Denne tape kan anvendes til en lang række forskellige afdækningsopgaver. Det gælder især anvendelser, hvor der kræves UV-lysbestandighed og restfri fjernelse af rester samt en optimal temperatur på 100 °C i 30 minutter (som i marineindustrien).

Egenskab:

Fremragende UV-bestandighed til udendørs brug (op til seks uger)// Resistent over for opløsningsmidler og vand
Kan fjernes fra de fleste overflader uden at efterlade rester selv efter seks uger// Meget tyndt, fleksibelt klæbebånd
Giver knivskarpe malingskanter// Ultraflade malingskanter - ekstremt tyndt underlagsmateriale
Forhindrer udsivning af maling// Velegnet til vandbaserede malinger
Den specielle imprægnering af tapen forhindrer maling i at trænge ind
Temperaturbestandighed: i 30 minutter op til 100 °C

Bemærk:

Til maling og lakering i udendørs områder
Til afdækning før malerarbejde i byggebranchen
Til maling i metalkonstruktioner, især på følsomme overflader
Til afdækning ved tætning af samlinger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven