3M™ Blød PVC-klæbebånd 471, gul, 1219,2 mm x 33 m

Art.-nr.: 7100044621
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100044621
    EAN/GTIN 50051115233307
    Producentnummer 7100044621
    L-nummer L01310 1744

    Betegnelse

    Udførelse:

    Høj fleksibilitet og strækbarhed, hurtig og nem påføring på en lang række forskellige overflader
    Resistent over for mange opløsningsmidler, resistent over for mange opløsningsmidler
    Fås i forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, grøn, orange og blå)
    God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
    God vedhæftning, selv på malede overflader, glas og gummi

    Beskrivelse:

    3M™ Blød PVC-tape 471 anvendes i vid udstrækning til markering af farlige områder og gangarealer, maskering under malerarbejde samt til malingsmarkeringer, dekorative trimmer og meget mere. Denne alsidige tape har en blød PVC-bagside med klæbemiddel af gummiharpiks. Det modstår ridser, slid og vejrpåvirkninger, hvilket gør det meget holdbart.

    Egenskab:

    Høj fleksibilitet og strækbarhed, hurtig og nem påføring på en lang række overflader
    Resistent over for mange opløsningsmidler
    Fås i forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, orange og blå)
    God påføring med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
    Særlig nem afdækning i snævre hjørner
    Skarpe malingskanter

    Bemærk:

    Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
    mærkning af udstyr eller anlæg med henblik på advarsel
    Til farvemærkning af rørledninger, værktøj, udstyr osv.
    Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
    Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven