3M™ Afdækningstape 401E, brun, 72 mm x 50 m, 0,160 mm, 12 ruller pr. karton

Art.-nr.: 7100044392
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Dækliste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100044392
    EAN/GTIN 04046719933143
    Producentnummer 7100044392
    L-nummer L01310 586

    Betegnelse

    Udførelse:

    Snug
    Kan rives i hånden
    Papirryg med gummiharpiks klæbemiddel
    Robust
    Ingen afskalning af malingpartikler ved malingkanten.

    Beskrivelse:

    Sandfarvet, gummiklæb, 0,170 mm tykkelse.

    Egenskab:

    Klæbemiddel// Velegnet til alle ovntørringssystemer, infrarøde eller strålevarmere
    Kan rives i hånden// Fremragende holdbarhed, der forhindrer afskalning eller udbuling
    God modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler// Papirryg med klæbemiddel af gummiharpiks
    Bagsiden af crepepapir er tilpasningsdygtig og forbliver intakt, når den er placeret omkring hjørner// Robust
    Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 140 °C/1 time/// Ingen afskalning af malingpartikler ved malingkanten
    Udviklet til indendørs brug// Problemfri forarbejdning med alle gængse malingssystemer
    Robust, tilpasningsdygtig papirryg
    Kan fjernes uden rester
    Skarpe farvede kanter
    Meget god vedhæftning på glatte overflader som f.eks. malede metaller
    Meget god vedhæftning af maling og spartelmasse

    Bemærk:

    Til krævende maleopgaver, især i bilindustrien/bilreparationssektoren
    Egnet til alle malingssystemer
    Egnet til ovntørring, IR- og varmelampesystemer op til 140° C

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven