3M™ Afdækningstape 301E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,150 mm, 12 ruller pr. karton

Art.-nr.: 7100044391
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Dækliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100044391
EAN/GTIN 04046719933136
Producentnummer 7100044391
L-nummer L01310 976

Betegnelse

Udførelse:

Snug
Kan rives i hånden
Papirryg med gummiharpiks klæbemiddel
Balanceret produkt til industrielle krav
Høj holdbarhed

Beskrivelse:

Sandfarvet, gummiklæb, 0,160 mm tykkelse.

Egenskab:

Fleksibel/// Velegnet til tørring og hærdning af maling og lak i luft eller ovn
God fastholdelseskraft, der forhindrer afskalning eller udbuling// Kan rives i hånden
God modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler// Papirryg med klæbemiddel af gummiharpiks
Balanceret produkt til industrielle krav// Underlaget af crepepapir er tilpasningsdygtigt og forbliver intakt, når det placeres rundt om hjørner
Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 100 °C/1 time/// Høj permanent holdbarhed
Designet til indendørs brug// Kan fjernes uden rester efter luft- og ovntørringsprocesser op til 100° Ci
Kan fjernes uden rester
Rene malingskanter
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og fugt

Bemærk:

Op til 100° C
Pakning, emballering, mærkning, fastgørelse
Egnet til infrarøde/UV-tørringssystemer
Til lakeringsarbejde i den industrielle sektor

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven