Udførelse:
Snug
Kan rives i hånden
Papirryg med gummiharpiks klæbemiddel
Særlig imprægnering
Opfylder de strenge krav fra bilindustrien
Beskrivelse:
Afdækningstapen er velegnet til indendørs brug og kan udsættes for temperaturer på op til 160 °C i en time under brændingen.
Egenskab:
Overensstemmelse// Velegnet til UV-hærdning og bagecyklusser samt ovntørringssystemer og infrarøde eller strålende varmeapparater
Kan rives i hånden// Fremragende holdbarhed, der forhindrer afskalning eller udbuling
Fremragende modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler/// Papir med gummiharpiks klæbemiddel.
Særlig imprægnering// Crepepapiret er formbart og forbliver intakt, når det er placeret rundt om hjørner
Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 160 °C/1 time/// Opfylder de høje krav fra bilindustrien
Høj temperaturbestandighed// Designet til indendørs brug
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og fugt
Aftagelig i ét stykke uden rester
Skarpe farvede kanter
Meget god vedhæftning af maling og spartelmasse
Bemærk:
Til følsomt malearbejde, især i bilindustrien, op til 160° C
Egnet til alle malingssystemer
Egnet til ovntørring, IR- og varmelampeanlæg