3M™ Afdækningstape 401E, brun, 1526 mm x 50 m, 0,160 mm, 9 ruller pr. karton

Art.-nr.: 7100042957
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 9 Styk
  • Bestillingstrin: 9 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Dækliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100042957
EAN/GTIN 04046719932474
Producentnummer 7100042957

Betegnelse

Udførelse:

Snug
Kan rives i hånden
Papirryg med gummiharpiks klæbemiddel
Robust
Ingen afskalning af malingpartikler ved malingkanten.

Beskrivelse:

Sandfarvet, gummiklæb, 0,170 mm tykkelse.

Egenskab:

Klæbemiddel// Velegnet til alle ovntørringssystemer, infrarøde eller strålevarmere
Kan rives i hånden// Fremragende holdbarhed, der forhindrer afskalning eller udbuling
God modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler// Papirryg med klæbemiddel af gummiharpiks
Bagsiden af crepepapir er tilpasningsdygtig og forbliver intakt, når den er placeret omkring hjørner// Robust
Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 140 °C/1 time/// Ingen afskalning af malingpartikler ved malingkanten
Udviklet til indendørs brug// Problemfri forarbejdning med alle gængse malingssystemer
Robust, tilpasningsdygtig papirryg
Kan fjernes uden rester
Skarpe farvede kanter
Meget god vedhæftning på glatte overflader som f.eks. malede metaller
Meget god vedhæftning af maling og spartelmasse

Bemærk:

Til krævende maleopgaver, især i bilindustrien/bilreparationssektoren
Egnet til alle malingssystemer
Egnet til ovntørring, IR- og varmelampesystemer op til 140° C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven