Udførelse:
Snug
Kan rives i hånden
Papirryg med gummiharpiks klæbemiddel
Balanceret produkt til industrielle krav
Høj holdbarhed
Beskrivelse:
Sandfarvet, gummiklæb, 0,160 mm tykkelse.
Egenskab:
Fleksibel/// Velegnet til tørring og hærdning af maling og lak i luft eller ovn
God fastholdelseskraft, der forhindrer afskalning eller udbuling// Kan rives i hånden
God modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler// Papirryg med klæbemiddel af gummiharpiks
Balanceret produkt til industrielle krav// Underlaget af crepepapir er tilpasningsdygtigt og forbliver intakt, når det placeres rundt om hjørner
Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 100 °C/1 time/// Høj permanent holdbarhed
Designet til indendørs brug// Kan fjernes uden rester efter luft- og ovntørringsprocesser op til 100° Ci
Kan fjernes uden rester
Rene malingskanter
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og fugt
Bemærk:
Op til 100° C
Pakning, emballering, mærkning, fastgørelse
Egnet til infrarøde/UV-tørringssystemer
Til lakeringsarbejde i den industrielle sektor