Udførelse:
Snug
Kan rives i hånden
Papirryg med gummiharpiks klæbemiddel
Robust
Ingen afskalning af malingpartikler ved malingkanten.
Beskrivelse:
Sandfarvet, gummiklæb, 0,170 mm tykkelse.
Egenskab:
Klæbemiddel// Velegnet til alle ovntørringssystemer, infrarøde eller strålevarmere
Kan rives i hånden// Fremragende holdbarhed, der forhindrer afskalning eller udbuling
God modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler// Papirryg med klæbemiddel af gummiharpiks
Bagsiden af crepepapir er tilpasningsdygtig og forbliver intakt, når den er placeret omkring hjørner// Robust
Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 140 °C/1 time/// Ingen afskalning af malingpartikler ved malingkanten
Udviklet til indendørs brug// Problemfri forarbejdning med alle gængse malingssystemer
Robust, tilpasningsdygtig papirryg
Kan fjernes uden rester
Skarpe farvede kanter
Meget god vedhæftning på glatte overflader som f.eks. malede metaller
Meget god vedhæftning af maling og spartelmasse
Bemærk:
Til krævende maleopgaver, især i bilindustrien/bilreparationssektoren
Egnet til alle malingssystemer
Egnet til ovntørring, IR- og varmelampesystemer op til 140° C