3M™ Afdækningstape 401E, brun, 18 mm x 50 m, 0,160 mm, 48 ruller pr. æske

Art.-nr.: 7100042899
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Dækliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100042899
EAN/GTIN 04046719932092
Producentnummer 7100042899
L-nummer L01310 545

Betegnelse

Udførelse:

Snug
Kan rives i hånden
Papirryg med gummiharpiks klæbemiddel
Robust
Ingen afskalning af malingpartikler ved malingkanten.

Beskrivelse:

Sandfarvet, gummiklæb, 0,170 mm tykkelse.

Egenskab:

Klæbemiddel// Velegnet til alle ovntørringssystemer, infrarøde eller strålevarmere
Kan rives i hånden// Fremragende holdbarhed, der forhindrer afskalning eller udbuling
God modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler// Papirryg med klæbemiddel af gummiharpiks
Bagsiden af crepepapir er tilpasningsdygtig og forbliver intakt, når den er placeret omkring hjørner// Robust
Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 140 °C/1 time/// Ingen afskalning af malingpartikler ved malingkanten
Udviklet til indendørs brug// Problemfri forarbejdning med alle gængse malingssystemer
Robust, tilpasningsdygtig papirryg
Kan fjernes uden rester
Skarpe farvede kanter
Meget god vedhæftning på glatte overflader som f.eks. malede metaller
Meget god vedhæftning af maling og spartelmasse

Bemærk:

Til krævende maleopgaver, især i bilindustrien/bilreparationssektoren
Egnet til alle malingssystemer
Egnet til ovntørring, IR- og varmelampesystemer op til 140° C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven