3M™ Crepe tape 501E, Beige, 24 mm x 50 m, 0,150 mm, 36 ruller pr. karton

Art.-nr.: 7100042893
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Dækliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100042893
EAN/GTIN 04046719931866
Producentnummer 7100042893
L-nummer L01310 164

Betegnelse

Udførelse:

Snug
Kan rives i hånden
Papirryg med gummiharpiks klæbemiddel
Særlig imprægnering
Opfylder de strenge krav fra bilindustrien

Beskrivelse:

Afdækningstapen er velegnet til indendørs brug og kan udsættes for temperaturer på op til 160 °C i en time under brændingen.

Egenskab:

Overensstemmelse// Velegnet til UV-hærdning og bagecyklusser samt ovntørringssystemer og infrarøde eller strålende varmeapparater
Kan rives i hånden// Fremragende holdbarhed, der forhindrer afskalning eller udbuling
Fremragende modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler/// Papir med gummiharpiks klæbemiddel.
Bagsiden af crepepapir er formbar og forbliver intakt, når den er placeret omkring hjørner// Specielt imprægneret
Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 160 °C/1 time/// Opfylder de høje krav fra bilindustrien
Designet til indendørs brug// Resistent over for høje temperaturer
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og fugt
Aftagelig i ét stykke uden rester
Skarpe farvede kanter
Meget god vedhæftning af maling og spartelmasse

Bemærk:

Til følsomt malearbejde, især i bilindustrien, op til 160° C
Egnet til alle malingssystemer
Egnet til ovntørring, IR- og varmelampeanlæg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven