Udførelse:
Kold krympeende endehætte - en enkel og sikker løsning til afslutning af mellemspændingskabler op til 36 kV
Kontrol af elektrisk felt integreret i isolationshus
Tætningsmastik integreret i det isolerende hus. Der kræves ingen yderligere tape eller mastiks til montering.
Intet værktøj er nødvendigt til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit
Beskrivelse:
3M™ koldkrympet mellemspændingsafslutningssæt QT III-serien, tætningsmastik integreret. Takket være det koldt krympende silikoneisoleringskorpus er det en nem og sikker løsning til terminering af MV-kabler med forbedrede miljøbestandige egenskaber.
Egenskab:
Designet til polymer-strømkabelsystemer
Bred vifte af anvendelsesmuligheder med kabler mellem 50-630 mm².
Hurtig og nem installation ved temperaturer fra -20 °C til 50 °C
Der kræves ingen varme/flamme eller værktøj til installation
Hurtigere og nemmere installation takket være integreret tætningsmastik
Indstillet til 3 faser