3M™ Trizact™ Finesse-it™ filmskive i rulle 464LA, 20 mm, A3, 2000 stk. / rulle

Art.-nr.: 7100041006
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100041006
EAN/GTIN 58887719997794
Producentnummer 7100041006

Betegnelse

Udførelse:

Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Available in a variety of grades – operators can make the right choice for each unique project
Pressure sensitive adhesive provides secure attachment and removes cleanly when changing discs

Beskrivelse:

Brug 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Finesse-it™ Film Disc 464LA, med en unik overfladetopografi, der kanaliserer slibeaffald væk fra disken, hvilket reducerer risikoen for belastning og forlænger diskens levetid. Vores 464LA-skive fås i en række forskellige kvaliteter.

Egenskab:

Trizact™-slibemidler holder ofte mere end fem gange længere end konventionelle slibemidler
Velegnet til brug med mini-slibemaskiner eller svingslibere til at producere en overflade klar til polering
Skarp fjernelse og fin finish på grund af siliciumcarbid-slibemateriale
Fås i en række forskellige kornstørrelser. Dette giver brugerne mulighed for at træffe det rigtige valg til hvert enkelt projekt.
Trykfølsomt klæbemiddel giver en sikker fastgørelse og fjernes uden rester, når du skifter skiver.

Bemærk:

Use in the transportation and automotive industries, removing imperfections and surface defects from painted substrates prior to buffing
For clear coat spot defect repair, paint prep, coating and corrosion removal and surface preparation

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven