Udførelse:
Let, blød og yderst komfortabel. 3M beskyttelsesdragt 4540+ er fremstillet af et mikroporøst materiale. En trekant af vanddampgennemtrængeligt materiale på ryggen sikrer øget komfort. Denne dragt fra premiumprogrammet kan bruges på mange måder og overbeviser med mange detaljer.
Blødt og let, særligt mikroporøst laminat med lavt fnug, der tilpasser sig kroppen og giver bevægelsesfrihed
3-delt hætte, 2-vejs lynlås, lukkelig klap, elastik på ryggen og ved anklerne for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for øget komfort og bevægelsesfrihed
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statiske udladninger og minimerer risikoen for gnister.
Beskrivelse:
3M™ beskyttelsesoveralls 4540+S TYPE 5/6 er let, blød og yderst behagelig at have på, og den er fremstillet af et mikroporøst materiale på forsiden (PE-laminat), som giver pålidelig beskyttelse og samtidig er let åndbar. En trekant af vanddampgennemtrængeligt materiale (SMMMS) på ryggen giver øget bærekomfort. Denne dragt fra Premium-serien kan bruges på mange forskellige måder og imponerer med mange detaljer. Den er kendetegnet ved elastiske indsatser ved hofter og ankler, som giver en god pasform. Forstærkede sømme øger holdbarheden, og den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Dens tredelte hætte giver ekstra kompatibilitet med 3M™ øjen- og åndedrætsbeskyttelse. 3M™ beskyttelsesdragt 4540+S TYPE 5/6 giver beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Anvendelsesområderne er asbestinspektion, isolationsarbejde, bortskaffelse af asbest, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse, arbejde i den farmaceutiske industri samt sprøjtning og overfladebehandling af maling. Det er en størrelse S og er helt hvid med undtagelse af en blå trekant på ryggen.
Egenskab:
Let, blød og yderst komfortabel. 3M beskyttelsesdragt 4540+ er fremstillet af et mikroporøst materiale. For at øge komforten er der på ryggen monteret en trekant af vanddampgennemtrængeligt materiale. Denne dragt fra Premium-programmet kan bruges på mange forskellige måder og overbeviser med en masse detaljer.
Blødt og let, særligt mikroporøst laminat, der ikke fnuller, og som tilpasser sig kroppen og sikrer bevægelsesfrihed
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
Bemærk:
Til brug ved maling, ukrudtsbekæmpelse, arbejde i renrum og laboratorier, rengøring af tanke og kloakker, skadedyrsbekæmpelse, bitumenbehandling, asbest- og glasfiberarbejde