3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4540+M, hvid+blå, TYPE 5/6, størrelse M, 20 stk.

Art.-nr.: 7100040087
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Farve weiß / blau
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100040087
EAN/GTIN 04046719909438
Producentnummer 7100040087
L-nummer L01110 383

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende beskyttelse mod tørre partikler og stænk af visse kemiske væsker (CE type 5/6)
Blødt og let lamineret mikroporøst materiale, der er ekstremt fnugfrit, falder let og tilpasser sig kroppen, så bevægelsesfriheden ikke begrænses
Hætte med 3 paneler, 2-vejslynlås og vindfang med lukkelig bank, elastik i ryggen og ved anklerne for at minimere risikoen for udsat hud.
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for øget komfort og bevægelsesfrihed
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og minimerer risikoen for gnister

Beskrivelse:

3M™ overall 4540+M TYPE 5/6 er let, blød og yderst behagelig at have på, og er fremstillet af et mikroporøst materiale (PE-laminat) på forsiden, som giver pålidelig beskyttelse og samtidig er let åndbar. En trekant af vanddampgennemtrængeligt materiale (SMMMS) på ryggen giver øget bærekomfort. Denne dragt fra Premium-serien kan bruges på mange forskellige måder og imponerer med mange detaljer. Den er kendetegnet ved elastiske indsatser ved hofter og ankler, som giver en god pasform. Forstærkede sømme øger holdbarheden, og den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Dens tredelte hætte giver ekstra kompatibilitet med 3M™ øjen- og åndedrætsbeskyttelse. 3M™ beskyttelsesdragt 4540+M TYPE 5/6 giver beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Anvendelsesområderne er asbestinspektion, isolationsarbejde, asbestbortskaffelse, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse, arbejde i medicinalindustrien samt sprøjtning og overfladebehandling af maling. Den er størrelse M og er ensfarvet hvid med undtagelse af en blå trekant på ryggen.

Egenskab:

Fremragende beskyttelse mod tørre partikler og stænk af visse kemiske væsker (CE type 5/6)
Blødt og let lamineret mikroporøst materiale, der er ekstremt fnugfrit, let draperet og tilpasser sig kroppen, så bevægelsesfriheden ikke begrænses
EN 1073-2 mod radioaktiv forurening

Bemærk:

Til brug ved maling, ukrudtsbekæmpelse, arbejde i renrum og laboratorier, rengøring af tanke og kloakker, skadedyrsbekæmpelse, bitumenbehandling, asbest- og glasfiberarbejde

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven