Udførelse:
Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)
Kombinationen af robust aluminium og holdbart klæbemiddel giver mulighed for langvarig brug uden problemer
Lavt brandfarlig (klasse L)
God kemisk modstandsdygtighed
Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig
Beskrivelse:
3M™ Aluminiumtape 431 er velegnet til forsegling, samling, fastgørelse eller afdækning i luftfarts-, apparat- og bilindustrien. Tapen har et akrylklæbemiddel. Det er ikke nedbrydeligt, flammehæmmende, fugt- og vejrbestandigt. Det er også termisk ledende, varme- og lysreflekterende og kan anvendes effektivt i varme- og kølesystemer. Akrylklæbemidlet er temperatur-, UV- og opløsningsmiddelbestandigt og giver stærke, holdbare og pålidelige bindinger. Tapen fungerer godt som afdækningsmateriale ved galvanisering af aluminium, fordi den ikke forurener badet. På grund af den lave vanddampdiffusion har tapen fremragende tætnings- og reparationsegenskaber. Den er ideel til langtidsbrug i krævende indendørs og udendørs miljøer. 3M™ Aluminum Tape 431 opfylder F.A.R 25.853(a) og UL 723, klasse ″L″-standarder. Anbefalede anvendelser: - Kreative/dekorative anvendelser - Fugt- og dampspærre - Varme- og lysreflektor - Mekanisk fastgørelse af kabler og kølespoler i ″hvidevarer″ - Reparation af skader på lastbiler og fly - Sammenføjning af tynde film - Sammenføjning, reparation og forsegling indendørs og udendørs.
Egenskab:
Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)// Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)
Kombinationen af robust aluminium og modstandsdygtigt klæbemiddel muliggør langtidsanvendelse uden problemer/// Kombinationen af robust aluminium og modstandsdygtigt klæbemiddel muliggør langtidsanvendelse uden problemer
Lavt brandfarlig (klasse L)// Lavt brandfarlig (klasse L)
God kemisk modstandsdygtighed// God kemisk modstandsdygtighed
Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig// Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig
Stærk varme- og lysreflektion// Stærk varme- og lysreflektion
Bemærk:
Kan anvendes som varmebeskyttelse eller til varmerefleksion på følsomme emner
Fugtighedsbarriere
Lysreflekterende for at optimere belysningen
Lukning og forsegling
Til fastgørelse af spoler i køleskabe og frysere
Beskytter plast mod varme og UV-stråling