Scotch-Brite™ EXL-dorn til pressede compactdiske XL-UW, 76 mm x 6 mm x 9,52 mm, 3S FIN

Art.-nr.: 7100038906
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100038906
EAN/GTIN 50048011185069
Producentnummer 7100038906
L-nummer L51710 1538

Betegnelse

Udførelse:

Flerlagskonstruktion af komprimeret fiberfleece i flere lag
For en ensartet overfladefinish selv på svært tilgængelige steder
Universel anvendelse til afgratning og efterbehandling af alle materialer
Nem bearbejdning af de mindste radier og konturer
Ekstremt holdbar og høj kantfasthed

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ nonwoven ″EXL″ fås i et bredt udvalg af hårdheder og finheder og er ideel til forskellige anvendelser fra afgratning til blank efterbehandling.

Egenskab:

Flerlagskonstruktion af fleece af pressede fibre i flere lag
For en jævn overflade selv på svært tilgængelige steder
Universelt anvendelig til afgratning og efterbehandling af alle materialer
Ekstremt modstandsdygtig og høj kantstyrke
Brug på maskiner med høj hastighed

Bemærk:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven