3M™ Dobbeltklæbende tape med polyesterbagside 415, gennemsigtig, 1200 mm x 33 m, 0,1 mm

Art.-nr.: 7100037922
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100037922
EAN/GTIN 00051115816840
Producentnummer 7100037922

Betegnelse

Udførelse:

Akrylklæbemiddel
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
God forskydningsstyrke
Høj vedhæftningsevne på de fleste overflader

Beskrivelse:

3M™ 415 dobbeltklæbende tape har en filmryg og akrylklæbemiddel. Det 0,1 mm tykke produkt, som er temperaturbestandigt op til +65 °C (+85 °C i korte perioder), er kendetegnet ved sin høje øjeblikkelige vedhæftning og gode forskydningsstyrke. 3M™ 415 er beregnet til limning på en lang række forskellige substrater som f.eks. metal, maling, de fleste plasttyper, papir, pap, træ, glas osv.

Egenskab:

100 µm tykt dobbeltsidet klæbebånd på PET-polyesterunderlag med et komprimeret beskyttelsespapir/akrylklæbemiddel.
Fremragende modstandsdygtighed over for UV-stråling. God vedhæftning på en række forskellige materialer, f.eks. materialer med høj og lav overfladeenergi og metaller. God temperatur- og fugtbestandighed// Tyndt dobbeltsidet klæbebånd med bagside
Lange løbetider, f.eks. ved højhastighedssplejsning i trykindustrien/// Ideel til limning af materialer med høj eller lav overfladeenergi og metaller
Alsidig tape med god vedhæftning på en lang række materialer/// God forskydningsstyrke
Høj øjeblikkelig vedhæftning

Bemærk:

Binder på en lang række forskellige substrater som metal, maling, de fleste plastmaterialer, papir, pap, træ, glas osv.
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven