Udførelse:
Mærke: Xtract™
Farve: Rød
Industrier: Forberedelse af maling // AOEM
Maksimal hastighed: 12000,0 m/s
Diameter: 127,0 mm
Beskrivelse:
3M Xtract™ bagpads med slankt design er stærke, men fleksible og alsidige nok til at blive brugt til overfladeslibning. De er designet til at holde en 3M Xtract-skive sikkert på en excentersliber (sælges separat). En del af 3M Xtract-serien, der er designet til optimal støvudsugning. Støttepuder gør det muligt for en udsugningsenhed at støvsuge støv fra et emne for at forbedre værktøjets levetid og produktivitet. Brug denne støttepude med grove korn, når der kræves god nivellering.
Egenskab:
Patenteret 3M Xtract™-perforering med flere huller sikrer usædvanlig god støvudsugning, forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø
Gevindskaft i ét stykke giver bedre balance og færre vibrationer
Fladt skum med høj densitet og en stump, 35-graders konisk kant giver holdbarhed og aggressiv fjernelse af materiale
3M™ Hookit™ fastgørelsessystem gør det nemt at skifte skiver og optimerer levetiden
Bemærk:
Kan bruges til Multihole, 7-, 9- og 15-huls slibeskiver på 3M™ pneumatiske slibemaskiner