3M™ Venture Tape™ dobbeltklæbende tape med polyesterryg 1163MS, 19 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100037504
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 32 Styk
  • Bestillingstrin: 32 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100037504
EAN/GTIN 50051128953933
Producentnummer 7100037504

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 54,86 m
Samlet bredde: 19,05 mm

Beskrivelse:

3M™ Venture Tape™ dobbeltbelagt PET-tape 1163MS74 er en højtydende, højtaktisk dobbeltbelagt PET-tape med høj klæbrighed monteret på en 74 lb. release liner. Denne tape hæfter på en række vanskelige overflader, herunder plast med høj overfladeenergi og kompositmaterialer. Denne tape er udviklet til krævende limningsanvendelser og er designet med fremragende modstandsdygtighed over for UV og temperatur.

Egenskab:

Højtydende klæbebånd, der er specielt udviklet til krævende limningsopgaver
Velegnet til skum, isolerende lag, papir, plast, metaller og kompositter
Konisk indvendigt lag til dobbeltlagede fedtkanaler

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven