3M™ Venture Tape™ dobbeltklæbende tape med polyesterryg 1163MS, 1371 mm x 25 m.

Art.-nr.: 7100037502
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100037502
EAN/GTIN 00051128953853
Producentnummer 7100037502

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 25 m
Samlet bredde: 1371 mm

Beskrivelse:

3M™ Venture Tape™ dobbeltbelagt PET-tape 1163MS74 er en højtydende, højtaktisk dobbeltbelagt PET-tape med høj klæbrighed monteret på en 74 lb. release liner. Denne tape hæfter på en række vanskelige overflader, herunder plast med høj overfladeenergi og kompositmaterialer. Denne tape er udviklet til krævende limningsanvendelser og er designet med fremragende modstandsdygtighed over for UV og temperatur.

Egenskab:

Højtydende klæbebånd, der er specielt udviklet til krævende limningsopgaver
Velegnet til skum, isolerende lag, papir, plast, metaller og kompositter
Konisk indvendigt lag til dobbeltlagede fedtkanaler

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven