3M™ Lub-I kabel smøremiddel, 0,2 l

Art.-nr.: 7100037108
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Smøremiddel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100037108
    EAN/GTIN 53134375298556
    Producentnummer 7100037108
    L-nummer L01310 1480

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: gennemsigtig
    Hudvenlig
    Lavt indhold af faste stoffer, ingen klæbning
    Vandbaseret, let at tørre af, ingen pletter
    Ikke brandfarlig

    Beskrivelse:

    3M™ Wire Pulling Lubricant, LUB-I er en gennemsigtig hvid polymergel, der ikke bliver flydende eller skiller sig ad ved varm eller kold ældning. Smøremidlet reducerer friktionen og mindsker risikoen for beskadigelse af kabelkappen ved trækning.

    Egenskab:

    Farveløs, pletfri og hurtig at rengøre, da den er vandopløselig
    Let at håndtere og anvende, efterlader ingen rester
    Lavt indhold af faste stoffer betyder mindre tilstopning af rørene, når der er behov for yderligere spænding
    Temperaturstabil mellem -5°C og +45°C

    Bemærk:

    Brug før tilslutning eller forgrening af kabler
    Anvendes på kabler for at reducere friktion og risikoen for beskadigelse af kabelkappen ved træk

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven