3M™ Lub-P kabel smøremiddel, 0,95 l

Art.-nr.: 7100037104
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Smøremiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100037104
EAN/GTIN 53134375312801
Producentnummer 7100037104
L-nummer L01310 1190

Betegnelse

Udførelse:

Produktfarve: Translucent Cream
Hudkompatibel
Lavt indhold af faste stoffer, ingen klæbning
Vandbaseret, let at tørre af, giver ingen pletter
Ikke brandfarlig

Beskrivelse:

3M™ Wire Pulling Lubricant, LUB-P er en grå voksbaseret emulsion, der er beregnet til kraftige kabler. Smøremidlet LUB-P er tykt, konsistent og bliver ikke flydende eller skiller sig ad ved varm ældning. Dens lave friktionskoefficient reducerer risikoen for ledningsskader fra høje trækkræfter.

Egenskab:

Farveløs, vandopløselig og pletfri, så den kan rengøres hurtigt og nemt
Ideel til brug i industrielle applikationer og strømforsyningsapplikationer
Langsomt tørrende, friktionsreducerende smøremiddel, der reducerer risikoen for kabelskader som følge af høje trækkræfter
Anvendelsesområde mellem -5 °C og +45 °C

Bemærk:

Use for wet weather applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven