3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4540+XXL, hvid+blå, TYPE 5/6, størrelse 2XL, 20 stk.

Art.-nr.: 7100036529
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Farve weiß / blau
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100036529
EAN/GTIN 04046719909506
Producentnummer 7100036529
L-nummer L01110 301

Betegnelse

Udførelse:

Let, blød og yderst komfortabel. 3M beskyttelsesdragt 4540+ er fremstillet af et mikroporøst materiale. En trekant af vanddampgennemtrængeligt materiale på ryggen sikrer øget komfort. Denne dragt fra premiumprogrammet kan bruges på mange måder og overbeviser med mange detaljer.
Blødt og let, særligt mikroporøst laminat med lavt fnug, der tilpasser sig kroppen og giver bevægelsesfrihed
3-delt hætte, 2-vejs lynlås, lukkelig klap, elastik på ryggen og ved anklerne for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for øget komfort og bevægelsesfrihed
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statiske udladninger og minimerer risikoen for gnister.

Beskrivelse:

3M™ beskyttelsesdragt 4540+XXL TYPE 5/6 er let, blød og yderst behagelig at have på, og den er fremstillet af et mikroporøst materiale på forsiden (PE-laminat), der giver pålidelig beskyttelse og samtidig er let åndbar. En trekant af vanddampgennemtrængeligt materiale (SMMMS) på ryggen giver øget bærekomfort. Denne dragt fra Premium-serien kan bruges på mange forskellige måder og imponerer med mange detaljer. Den er kendetegnet ved elastiske indsatser ved hofter og ankler, som giver en god pasform. Forstærkede sømme øger holdbarheden, og den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Dens tredelte hætte giver ekstra kompatibilitet med 3M™ øjen- og åndedrætsbeskyttelse. 3M™ beskyttelsesdragt 4540+XXL TYPE 5/6 giver beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Anvendelsesområderne er asbestinspektion, isolationsarbejde, bortskaffelse af asbest, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse, arbejde i den farmaceutiske industri samt sprøjtning og overfladebehandling af maling. Den er størrelse XXL og er ensfarvet hvid med undtagelse af en blå trekant på ryggen.

Egenskab:

Let, blød og yderst komfortabel. 3M beskyttelsesdragt 4540+ er fremstillet af et mikroporøst materiale. For at øge komforten er der på ryggen monteret en trekant af vanddampgennemtrængeligt materiale. Denne dragt fra Premium-programmet kan bruges på mange forskellige måder og overbeviser med en masse detaljer.
Blødt og let, særligt mikroporøst laminat, der ikke fnuller, og som tilpasser sig kroppen og sikrer bevægelsesfrihed
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler

Bemærk:

Til brug ved maling, ukrudtsbekæmpelse, arbejde i renrum og laboratorier, rengøring af tanke og kloakker, skadedyrsbekæmpelse, bitumenbehandling, asbest- og glasfiberarbejde

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven