3M™ Cubitron™ II fiberskive, ø 115 mm, 60+, 22 mm hul, 25 stk. / karton

Art.-nr.: 7100035472
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100035472
EAN/GTIN 50051131334095
Producentnummer 7100035472
L-nummer L51710 919

Betegnelse

Udførelse:

30 % højere fjernelse sammenlignet med førsteklasses slibemidler
Langtidsholdbar, ensartet slibekvalitet
Højere kvalitet og mere ensartet overfladefinish.
Reduceret arbejdsindsats takket være lavere kontakttryk
Reduktion af metaldeformation takket være køligere skiver

Beskrivelse:

Med 3M™ Cubitron™ II fiberskiver får du høj ydeevne i lange perioder uden at gå på kompromis med produktiviteten. Vores 3M™ Cubitron™ II fiberskiver har præcisionsformede slibekorn, der giver en mere ensartet overfladefinish og opnår op til 30 % højere fjernelse end konventionelle premium-slibemidler. De kan bruges til slibning eller fjernelse af svejsninger og maling. Diskene giver maksimal produktivitet og effektive arbejdsgange på dit værksted.

Egenskab:

Højere kvalitet, mere ensartet overfladefinish
Mindre arbejdsindsats takket være lavere kontakttryk
Reduceret deformation af metal takket være køligere skiver

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven