3M™ ET 40 Polyesterfolie, antistatisk, utrykt, gennemsigtig, 25 mm x 66 m x 0,06 mm

Art.-nr.: 7100033533
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 9 Styk
  • Bestillingstrin: 9 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100033533
EAN/GTIN 50076308622805
Producentnummer 7100033533

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 25 mm

Beskrivelse:

3M™ Tape 40 er en antistatisk anvendelsestape, der er velegnet til brug i statisk følsomme områder. Den tåler temperaturer på op til 130 °C (266 °F).

Egenskab:

Det antistatiske, ledende polymerakrylklæbemiddel sikrer en sikker binding
Forebygger skader på følsomme elektroniske installationer under produktionen på grund af elektrostatisk spraybelægning
Ideel til statisk følsomme områder
Kan tåle temperaturer op til 130 °C
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Materiale: Polyesterfolie
Akrylklæbemiddel

Bemærk:

Forsegling af elektrostatisk beskyttende emballage
Fastgørelse af komponenter, f.eks. i beholdere eller under produktionen
Universel anvendelse på elektrostatisk beskyttede arbejdspladser og områder
Anvendelse i elektronikproduktion og -montage

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven